Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Metall Lochsäge 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bi-Metall Lochsäge 16 mm
Bi-Metall Lochsäge 16 mm
Artikel-Nr.:
     415-mil49560012
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     49560012
EAN/GTIN:
     045242192922
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hss 16mm
lochsäge

Produktbeschreibung:

  • zum Schneiden von Stahl bis zu einer Stärke von 1000 N/mm², Edelstahl und säurebeständiger Stahl, NE-Metalle, Gusseisen, Aluminium, Holz, MDF-Platten, Gipskartonplatten, Sandwichmaterialien und PVC
  • 4/6 TPI Vario-Verzahnung mit positiver Zahngeometrie sorgen für:
  • schnellere und aggressivere Schnitte,
  • geringere Wärmeentwicklung, dadurch längere Standzeit der Verzahnung,
  • größere Zahntiefe zur besseren Materialabfuhr,
  • speziell geformte Zahngeometrie, reduziert das Verkanten in dünneren Materialien
  • geschränkte Zahnteilung, reduziert die Reibung
  • weniger Anpressdruck
  • hochwertige HSS-Legierung mit 8% Kobalt für beste Standzeiten, auch in Metall
  • Bi-Metall Bauweise - elektronengeschweißte HSS-Verzahnung auf Spezialstahlkörper für optimale Schnittqualität und lange Standzeit
  • durch hohe Verschleißfestigkeit sind diese Lochsägen ideal für anspruchsvolle Arbeiten, z.B. für Schnitte in Edelstahl, säurebeständige Metalle sowie in weichere Materialien wie Holz
  • sehr stabil und gleichzeitig eigenelastisch durch 1,27 mm starken Stahlkörper
  • 5 mm starker Stahlrücken sorgt für Stabilität
  • präzise gefertigter, kreisrunder Rücken für optimalen Rundlauf, besonders wichtig bei Lochsägen größeren Durchmessers
  • seitlich, diagonal verlaufende Schlitze im Körper zur schnelleren Entfernung des Bohrkerns
  • exakter Rundlauf
  • können in handgeführten Werkzeugen als auch mit Stationärgeräten verwendet werden
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14
Ausführung:
Bi-Metall
Durchmesser:
16 mm
Einsatzzweck:
Edelstahl
Länge:
38 mm
Typ:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,03*
€ 9,06*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,44*
€ 9,14*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 7,26*
€ 10,42*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 6,87*
€ 10,81*
3 Tage
1
€ 4,79*
ab € 7,61*
€ 10,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.