Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil49560132 Herst.-Nr.: 49560132 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zum Schneiden von Stahl bis zu einer Stärke von 1000 N/mm², Edelstahl und säurebeständiger Stahl, NE-Metalle, Gusseisen, Aluminium, Holz, MDF-Platten, Gipskartonplatten, Sandwichmaterialien und PVC
- 4/6 TPI Vario-Verzahnung mit positiver Zahngeometrie sorgen für:
- schnellere und aggressivere Schnitte,
- geringere Wärmeentwicklung, dadurch längere Standzeit der Verzahnung,
- größere Zahntiefe zur besseren Materialabfuhr,
- speziell geformte Zahngeometrie, reduziert das Verkanten in dünneren Materialien
- geschränkte Zahnteilung, reduziert die Reibung
- weniger Anpressdruck
- hochwertige HSS-Legierung mit 8% Kobalt für beste Standzeiten, auch in Metall
- Bi-Metall Bauweise - elektronengeschweißte HSS-Verzahnung auf Spezialstahlkörper für optimale Schnittqualität und lange Standzeit
- durch hohe Verschleißfestigkeit sind diese Lochsägen ideal für anspruchsvolle Arbeiten, z.B. für Schnitte in Edelstahl, säurebeständige Metalle sowie in weichere Materialien wie Holz
- sehr stabil und gleichzeitig eigenelastisch durch 1,27 mm starken Stahlkörper
- 5 mm starker Stahlrücken sorgt für Stabilität
- präzise gefertigter, kreisrunder Rücken für optimalen Rundlauf, besonders wichtig bei Lochsägen größeren Durchmessers
- seitlich, diagonal verlaufende Schlitze im Körper zur schnelleren Entfernung des Bohrkerns
- exakter Rundlauf
- können in handgeführten Werkzeugen als auch mit Stationärgeräten verwendet werden
Weitere Informationen: | | Antrieb: | M14 | Ausführung: | Bi-Metall | Durchmesser: | 57 mm | Einsatzzweck: | Edelstahl | Länge: | 38 mm | Typ: | Lochsäge |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,73* | € 14,36* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,29* | € 14,52* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,48* | € 14,88* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 10,98* | € 17,17* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,83* | € 18,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|