Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil49560730 Herst.-Nr.: 49560730 EAN/GTIN: 045242594795 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Anwendungsgebiete: Metallbearbeitung (Edelstahl, legierter Stahl, Aluminium) und Verbundstoffe (Kunststoff, Sandwichmaterial, ableitfähige Bodenfliesen, Fiberglas, beschichtete Platten, Holz mit Nägeln)
- bis zu 10x längere Standzeit und höhere Hitzebeständigkeit verglichen mit Standard-Bi-Metall-Lochsägen
- aggressive 4-TPI-Verzahnung mit großem Spanraum für schnelleres Freiräumen
- geschränkte Verzahnung für geringeren Widerstand
- einzigartige Aussparungen zur leichteren Entfernung des Bohrkerns und besserer Hebelwirkung bei dünnen Materialien
- Trenntiefe: 41 mm
Weitere Informationen: | | Antrieb: | M14 | Durchmesser: | 68 mm | Einsatzzweck: | Edelstahl | Typ: | Lochsäge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,48* | € 31,77* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,39* | € 32,05* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,53* | € 32,32* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 24,36* | € 37,02* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,44* | € 38,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|