Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil49565615 Herst.-Nr.: 49565615 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - ideal geeignet für den professionellen Einsatz in sehr harten Materialien wie z.B. Porzellan-, Feinsteinzeug-, Kunststeinfliesen, Gusseisen oder Fiberglas
- überzeugen durch ihren schnellen Bohrfortschritt auch in härtesten Materialien
- im Gegensatz zu herkömmlichen Diamant Lochsägen benötigen Diamond Plus™ Lochsägen nur sehr wenig Wasser
- ein kurzes Eintauchen der Lochsäge vor dem Bohren sowie gelegentliches Wässern zwischendurch reicht aus
- erzielen sauberer Bohrergebnisse, ohne die Oberfläche zu beschädigen
- hochwertige Diamantpartikel sowie eine optimale Bindungsmatrix sorgen für einen schnellen Bohrfortschritt und gleichzeitig erhöhte Standzeit
- Lebensdauer: stabiler Bohrkörper garantiert eine lange Rundlaufgenauigkeit
- seitliche Auswurfschlitze erleichtern das Entfernen des Bohrkerns
- Diamond Plus™ Lochsägen sind unter Verwendung eines speziellen Adapters auch mit (Akku-)Winkelschleifern einsetzbar
Weitere Informationen: | | Antrieb: | 1/2 Zoll | Ausführung: | Diamant | Durchmesser: | 29 mm | Einsatzzweck: | Fliesen | Typ: | Lochsäge |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,95* | € 33,13* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,01* | € 33,35* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 25,48* | € 33,77* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 26,97* | € 39,37* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,34* | € 39,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|