Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbelstativ mittelschwer 0,78 - 2,03 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurbelstativ mittelschwer 0,78 - 2,03 m
Kurbelstativ mittelschwer 0,78 - 2,03 m
Artikel-Nr.:
     415-nedo210616
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     210616
EAN/GTIN:
     4016054119892
Suchbegriffe:
Kurbelstativ
Rotationslaser
kurbelstativ nedo
kurbelstativ

Nedo-Kurbelstative erschließen durch das Doppelteleskop einen extrem großen Arbeitsbereich. Ob als Meterriss- oder Deckenbau-stativ – Nedo-Kurbelstative sind so vielseitig einsetzbar, wie es Ihre Aufgaben erfordern.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Rotationslaser
  • indirekter Kurbelantrieb
  • Schnellklemmung
  • Spreizstopp
  • Libelle
  • Stativteller flach aus Aluminium
  • mm-Skala auf Teleskoprohr
  • Beinarretierung ohne Schließgurt
  • Kurbelhub: 545 mm
  • Halteschraube: 5/8’’ Gewinde
Weitere Informationen:
Durchmesser:
110 mm
Gewicht:
5,1 kg
Höhe:
0,78 - 2,03 m
Länge:
1020 mm
Typ:
Stativ
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Stativ, Holzstativ, Kurzstativ, leichtes Aluminium-Stativ, messen, vermessen
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 5,45*
ab € 134,13*
€ 150,63*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 134,76*
€ 151,30*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 141,61*
€ 159,06*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 128,08*
€ 159,22*
4 Tage
13
€ 7,99*
ab € 148,07*
€ 165,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,22*
€ 189,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nedo
660131
ab € 64,64*
Zubehör
Nedo
660121
ab € 19,52*
Zubehör
Nedo
660110
ab € 104,15*
Zubehör
Nedo
572111
ab € 21,98*
Zubehör
Nedo
665111
ab € 41,22*
Zubehör
Nedo
655112-613
ab € 19,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.