Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzfluchtstab leuchtrot, Dreilaschen-Spitze, rund, 2,16 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzfluchtstab leuchtrot, Dreilaschen-Spitze, rund, 2,16 m
Holzfluchtstab leuchtrot, Dreilaschen-Spitze, rund, 2,16 m
Holzfluchtstab - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-nestle11005000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     11005000
EAN/GTIN:
     4033931940066
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtstab
fluchtstab

Für Bau und Vermessung, zum Fluchten und Markieren von Geländepunkten. Bei Vermessungsarbeiten in freiem Gelände sind Fluchtstäbe unverzichtbares Utensil zum Markieren von Grenzsteinen, um z. B. den idealen Standpunkt für das Instrument und somit die optimale Sicht auf die zu messenden Punkte festzulegen.

Produktbeschreibung:

  • ist „Made in Germany"
  • verfügt über eine stabile Stahlspitze
  • Verwendung von bestem Stahl in der Produktion
  • mit PVC-Ummantelung
  • Dreilaschenspitzen für zusätzliche Stabilität
Weitere Informationen:
Durchmesser:
28 mm
Farbe:
leuchtrot
Länge:
2,16 m
Typ:
Fluchtstab
Weitere Suchbegriffe: Fluchtstab Holz, Fluchtstab Stahl, Fluchtstabstativ, Holzfluchtstab, Nestle, Prismenadapter, Schneeleitstab, Stahlfluchtstab, Zweibeinstrebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 24 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 36 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 48 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 120 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gottlieb Nestle
11900000
ab € 30,54*
Zubehör
Gottlieb Nestle
11901000
ab € 23,85*
Zubehör
Gottlieb Nestle
11902000
ab € 33,91*
Zubehör
Nestlé
11903000
ab € 17,61*
Zubehör
Gottlieb Nestle
11904000
ab € 63,00*
Zubehör
Gottlieb Nestle
11905000
ab € 63,04*
Zubehör
Gottlieb Nestle
21116000
ab € 39,40*
Zubehör
Gottlieb Nestle
21117000
ab € 84,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.