Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativadapter Brücke 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stativadapter Brücke 350 mm
Stativadapter Brücke 350 mm
Artikel-Nr.:
     415-nestle13942000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     13942000
EAN/GTIN:
     4033931952120
Datenblatt
Suchbegriffe:
Laserlatte
messen
Nestle
Nivellierlatte

Produktbeschreibung:

  • mit zwei Aufsteckzapfen C, zur Aufnahme zweier Geräte/Leuchten (z.B. Feuerwehr) mit C Zapfen (gemäß DIN 14640) auf einem Stativ mit 5/8" - Anschluss
  • kann zwei Geräte/Leuchten aufnehmen
  • außerdem hat die Brücke zwei Löcher zur Anbringung zusätzlicher Abspannung
  • Zapfenlänge: 50 mm
  • Brückenlänge: 350 mm
  • Stativanschluß: 5/8"

Lieferumfang:

  • Stativadapter Brücke 350 mm
  • Halterung für zwei Lampen (z.B. Feuerwehr)
Weitere Informationen:
Gewicht:
900 g
Typ:
Stativ
Weitere Suchbegriffe: Stativ, vermessen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,70*
€ 77,70*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,91*
€ 92,16*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
13907000
ab € 127,07*
Ähnlich
GEOMAX
G835249
ab € 44,45*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
21138000
ab € 49,40*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
13902000
ab € 14,68*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
13923000
ab € 12,14*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
21135000
ab € 74,05*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
21139000
ab € 38,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.