Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombistab 350 PK-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombistab 350 PK-1
Kombistab 350 PK-1
Kombistab 350 PK-1 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-nestle14031000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     14031000
EAN/GTIN:
     4033931951000
Datenblatt
Suchbegriffe:
Prismenstab
prismenstab

Der Kombistab 350 PK-1 ist für Vermessungen aller Art im Baubereich und Katasterwesen.

Produktbeschreibung:

  • einfachste Bedienung: mit der einen Hand die richtige Höhe einrichten, mit der anderen Hand klemmen
  • ideal für Messungen in hügligem Areal oder in bebauten und stark bewachsenem Gelände geeignet
  • lnnenrohr stoßgedämpft – schützt Prisma und Stab
  • Klemmung: Schraubklemmung
  • Durchmesser: Außenrohr 32 mm / Innenrohr 25 mm
  • Transportmaß: 138 cm
  • Anschluss: weiblich M12 mit Adapter
  • Besonderheit: doppelt teleskopierbar

Lieferumfang:

  • Adapter
Weitere Informationen:
Typ:
Prismenstab
Weitere Suchbegriffe: GNSS-Stäbe, Kombistab, messen, MIDI, Mini, Nestle, Roboticstab, Universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,42*
€ 356,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,94*
€ 335,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 274,71*
€ 326,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 267,48*
€ 318,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,66*
€ 289,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,08*
€ 276,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,25*
€ 262,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gottlieb Nestle
11901000
ab € 23,70*
Zubehör
Leica
14100000
ab € 123,39*
Zubehör
Gottlieb Nestle
14950000
ab € 160,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.