Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweibeinstrebe P2-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweibeinstrebe
Zweibeinstrebe
Zweibeinstrebe - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-nestle14950000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     14950000
EAN/GTIN:
     4033931949083
Datenblatt
Suchbegriffe:
Minizweibeinstrebe
Nestle
Prismenadapter
Zweibeinstrebe

Zum exakten Aufstellen und Ausrichten von allen Prismen- und Antennenstäben verwenden Sie eine Zweibeinstrebe. Für präzise Messungen, auch in unwegsamen Gelände.

Produktbeschreibung:

  • Beine lassen sich durch die Druckknöpfe stufenlos in der Länge an das Gelände anpassen
  • abgerundeten Klauen der Klemmung sind durch beste Druckverteilung am Stab optimal für
  • Karbonstäbe geeignet
  • aus Aluminium
  • Klemmung: Druckknopf
  • klemmbare Rohrdurchmesser: Alle mit Ø 20 - 35 mm oder 1" - 1 1/4"
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,14 kg
Länge:
97-168 cm
Typ:
Fluchtstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,97*
€ 259,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,52*
€ 249,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,15*
€ 242,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 198,78*
€ 236,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,09*
€ 221,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,64*
€ 209,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,82*
€ 191,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gottlieb Nestle
14031000
ab € 219,83*
Zubehör
Gottlieb Nestle
14956000
ab € 37,34*
Zubehör
Gottlieb Nestle
14004000
ab € 105,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.