| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-nestle14989000 Herst.-Nr.: 14989000 EAN/GTIN: 4033931952748 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erhöhen Sie Ihre Flexibilität beim Vermessen! Durch die Anwendung der NESTLE Rechnerhalter verbessern Sie den Komfort beim Messen. Schrauben Sie Ihren Feldrechner/Tablet bequem auf die für Sie optimale Bedienhöhe an den Stab. Einfach und praktisch in der Anwendung. Dieser Rechnerhalter mit Ball+Socket eignet sich für viele Feldrechner/Tablets bis 8". Produktbeschreibung: - einfach und schnell zu Bedienen
- durch Ball&Socket hohe Flexibilität in der Neigung und Position
- komplett mit Träger und Stabhalter
- für viele Feldrechner passend
- max. Rechnertiefe: 32 mm
- max. Rechnerhöhe: 130 - 220 mm
- Rechnertypen: variabel
Lieferumfang: Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,54 kg | Typ: | Halterung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |