| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nestle17003000 Herst.-Nr.: 17003000 EAN/GTIN: 4033931943654 |
| | |
|
| | |
| Das Winkelmesser DIGIT 100 findet vor allem im Innenausbau Anwendung und eignet sich bei der Ausrichtung aller Arten von Einbaumöbeln, im Treppenbau, für Fliesenleger und bei Dachfirsten. Produktbeschreibung: - elektronischer Winkelmesser mit Digitalanzeige
- große Ziffern im LCD-Display sind auch auf einige Entfernung noch leicht ablesbar
- durch Horizontal- und Vertikallibelle wird eine Verwendung als Wasserwaage und Neigungsmesser ermöglicht
- aufgedruckte Maßskala ersetzt den Meterstab
- Messschenkel aus Aluminium aus hochpräziser CNC-Fertigung
- rote Pulverlackierung macht die Winkelmesser widerstandsfähig gegen Wind und Wetter
- Display und Libellen hinter Plexiglas sicher geschützt
- Messmodul liegt innerhalb des Gehäuses und kann so von außen nicht angegriffen werden
- niedriger Stromverbrauch für minimalen Batterieverbrauch
- Low-Bat-Anzeige verhindert Ausfallzeiten
- Linearitätstoleranz: 0,15°
- Messbereich: 0° - 199,9°
- Ablesung: 0,1°
- Stromversorgung: 9 V-Block
Lieferumfang: Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,7 kg | Länge: | 1067 mm | Typ: | Winkelmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |