Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaserbandmaß V-Rahmen 30 m / A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasfaserbandmaß V-Rahmen 30 m / A
Glasfaserbandmaß V-Rahmen 30 m / A
Glasfaserbandmaß V-Rahmen 30 m / A - Bandanfänge
Artikel-Nr.:
     415-nestle18100000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     18100000
EAN/GTIN:
     4033931942725
Datenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
glasfaser bandmaß

Bandmaße sind unverzichtbares Vermessungszubehör! Glasfaserbandmaße sind einfach in der Anwendung.

Produktbeschreibung:

  • Maßgenauigkeit wird durch parallel verlaufende in Kunststoff eingebettete Glasfaserfäden erhöht
  • entspricht EG-Bauartzulassung D85/1.3.54
  • Maßband einseitig bedruckt
  • V-Rahmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glasfaser
Breite:
13 mm
Länge:
30 m
Maßanfang:
A
Maßteilung Vorderseite:
cm
Typ:
Rahmenbandmaß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,18*
€ 51,22*
€ 4,30*
ab € 38,11*
€ 51,23*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
18110000
ab € 34,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.