Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaserbandmaß Kapsel 10 m / A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasfaserbandmaß Kapsel 10 m / A
Glasfaserbandmaß Kapsel 10 m / A
Glasfaserbandmaß Kapsel 10 m / A - Bandanfänge
Artikel-Nr.:
     415-nestle18103000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     18103000
EAN/GTIN:
     4033931942756
Datenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß

Bandmaße sind unverzichtbares Vermessungszubehör! Glasfaserbandmaße sind einfach in der Anwendung.

Produktbeschreibung:

  • Bandmaße sind unverzichtbares Vermessungszubehör
  • Maßgenauigkeit wird durch parallel verlaufende in Kunststoff eingebettete Glasfaserfäden erhöht
  • entspricht EG-Bauartzulassung D85/1.3.54
  • Maßband einseitig bedruckt
  • Kapsel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glasfaser
Breite:
13 mm
Länge:
10 m
Maßanfang:
A
Maßteilung Vorderseite:
cm
Typ:
Kapselbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
18113000
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.