Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMAX-Teleskopmeter 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TELEMAX-Teleskopmeter 8 m
TELEMAX-Teleskopmeter 8 m
TELEMAX-Teleskopmeter 8 m ausgezogen
Artikel-Nr.:
     415-nestle18407000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     18407000
EAN/GTIN:
     4033931943005
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nivellierlatte
Teleskopmeter
Teleskopmaßstab
Teleskopmessstab

Das Teleskopmeter TELEMAX ist ideal zur Höhenmessung an Fahrzeugen, Dachvorsprüngen etc..Besonders geeignet für Messungen in der Nähe von Hochspannungsleitungen, da Glasfiber Strom nicht leitet

Produktbeschreibung:

  • robuste Bauweise
  • aus stabilen Glasfiberrohren
  • teleskopartig ausziehbar in 8 Teilen
  • Analogablesung der mm-Teilung mit Bezifferung in cm über Sichtfenster in bequemer Höhe
  • ausklappbarer Haken für Außenmaße

Lieferumfang:

  • Schutztasche aus Segeltuch
Weitere Informationen:
Gewicht:
2000 g
Länge:
800 cm
Typ:
Teleskopmaßstab
Weitere Suchbegriffe: nivellierlatte 8m, nivellierlatte, messen, Messmittel, Nestle, TELEFIX, TELEMAT, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,09*
€ 572,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,34*
€ 547,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 448,54*
€ 533,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 436,73*
€ 519,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,80*
€ 468,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,84*
€ 462,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,62*
€ 438,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
18400001
ab € 189,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.