Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkluppe Waldmeister 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messkluppe Waldmeister 1000 mm
Messkluppe Waldmeister 1000 mm
Artikel-Nr.:
     415-nestle20007001
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     20007001
EAN/GTIN:
     4033931943999
Datenblatt
Suchbegriffe:
Messkluppe
messkluppe 1m
messkluppe

Die Form der Kluppe Waldmeister erleichtert die Ablesung bei stehendem Holz.

Produktbeschreibung:

  • Messschieber der Messkluppe gleitet ohne zu Verkanten über die Messschiene und zeigt exakte Messergebnisse an
  • Eloxalschicht verhindert einen Abrieb der Zahlen und macht die Messkluppe unempfindlich gegen Wind und Wetter
  • tiefschwarze Ziffern unter der titanfarbenen Eloxalschicht sind auch in der Dämmerung gut abzulesen
  • Speziallegierung verleiht dem Flachprofil eine optimale Biegefestigkeit
  • Schiebegriff aus schlagfestem Polyamid
  • Standard
  • Ovalprofil: 30 x 15 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Länge:
1000 mm
Maßanfang:
A
Teilung:
cm
Typ:
Messkluppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,30*
€ 200,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,23*
€ 193,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,07*
€ 188,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 153,91*
€ 183,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,49*
€ 169,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,32*
€ 162,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
20100001
ab € 101,75*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
20001001
ab € 91,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.