| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nestle20600000 Herst.-Nr.: 20600000 EAN/GTIN: 4033931944194 |
| | |
|
| | |
| Einfache und schnelle Montage des Ablängstab Kolibri an der Motorsäge aller gängigen Typen. Den Anlängstab Kolibri abnehmen ohne die Säge absetzen zu müssen. Einsatzbereich: - KOLIBRI 25 cm: ideal für Holzstück zur Befeuerung von Kaminöfen
- KOLIBRI 33 cm: ideal für Holzstück zur Befeuerung von Kachelöfen
- KOLIBRI 50 cm: ideal für Holzstück zur Befeuerung von großen Kesseln
- KOLIBRI 100 cm: ideal für Lagerholz
Produktbeschreibung: - Zapfen wird mit wenigen Handgriffen mit Hilfe des Kombischlüssels an der Schraube für die Schwertbefestigung montiert
- Ankuppeln des Ablängstabes KOLIBRI erfolgt blitzschnell mit der Ein-Hand-Schnellbefestigung: Knopf drücken und KOLIBRI aufsetzen bzw. abnehmen
- einfach den Teller rechts am Stammende anlegen und wie gewohnt absägen
- spart Zeit und Arbeit
- Kolibri abnehmen, ohne die Säge abzusetzen
- Material Rute: Glasfiber
- Material Teller: Kunststoff
Weitere Informationen: | | Länge: | 250 mm | Typ: | Messkluppe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,95* | € 46,92* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 35,58* | € 52,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|