Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablängstab Kolibri 100-v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablängstab Kolibri 100-v
Ablängstab Kolibri 100-v
Artikel-Nr.:
     415-nestle20605000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     20605000
EAN/GTIN:
     4033931950157
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ablängstab

Einfache und schnelle Montage des Ablängstab Kolibri an der Motorsäge aller gängigen Typen. Den Anlängstab Kolibri abnehmen ohne die Säge absetzen zu müssen.

Produktbeschreibung:

  • ideal zum schnellen Ablängen von Lager- und Feuerholz
  • Zapfen wird mit wenigen Handgriffen mit Hilfe des Kombischlüssels an der Schraube für die Schwertbefestigung montiert
  • Ankuppeln des Ablängstabes KOLIBRI erfolgt blitzschnell mit der Ein-Hand-Schnellbefestigung: Knopf drücken und KOLIBRI aufsetzen bzw. abnehmen
  • mit stufenlos verstellbarem Anschlagteller
  • einfach den Teller rechts am Stammende anlegen und wie gewohnt absägen
  • spart Zeit und Arbeit
  • Kolibri abnehmen, ohne die Säge abzusetzen
  • Material Rute: Glasfiber
  • Material Teller: Kunststoff
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Typ:
Messkluppe
Weitere Suchbegriffe: Ablängstäbe, Anreißmeterstock, Forstartikel, Holzernte, Holzzuschnitt, Nestle, Sägebock Holzmichel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
20600000
ab € 32,91*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
20604001
ab € 179,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.