Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandmesskluppe 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandmesskluppe 100 cm
Wandmesskluppe 100 cm
Wandmesskluppe - Detail
Artikel-Nr.:
     415-nestle21103000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     21103000
EAN/GTIN:
     4033931944354
Datenblatt
Suchbegriffe:
Wandmesskluppe
wandmesskluppe

Zum exakten Messen der Wandstärke durch Umgreifen des Türfutters bei Innenausbau- und Renovierungsarbeiten.

Produktbeschreibung:

  • komfortable Handhabung
  • Messschieber gleitet leicht, ohne Verkanten, über die Messschiene, zeigt dabei aber exakte Messergebnisse an
  • tiefschwarze Ziffern auf silberner Eloxalschicht
  • mit den Aussparungen der Messschenkel umgreifen Sie das Türfutter und messen die Wanddicke in Sekundenschnelle
  • durch versetzte Skalen auf Vorder- und Rückseite können Sie Innen und Außenmaße messen
  • 30 mm - Ovalprofil mit einer Speziallegierung, welche eine hohe Biegefestigkeit garantiert
  • Eloxalschicht verhindert einen Abrieb der tiefschwarzen Zahlen und macht die Messkluppe unempfindlich gegen Baustaub und Feuchtigkeit
  • Schiebegriff aus schlagfestem Polyamid, die Messschenkel sind aus stabilem Aluminium geschweißt
  • Messbereich: 100 cm innen / 90 cm außen
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Länge:
120 cm
Typ:
Messkluppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,32*
€ 282,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,81*
€ 263,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,12*
€ 257,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 210,43*
€ 250,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,68*
€ 235,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,86*
€ 222,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,51*
€ 206,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
21102000
ab € 144,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.