Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEOMAX Leitungsortung EZiCAT i750xf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEOMAX Leitungsortung EZiCAT i750xf
GEOMAX Leitungsortung EZiCAT i750xf
GEOMAX Leitungsortung EZiCAT i750xf - Display
Artikel-Nr.:
     415-nestle27518000
Hersteller:
     GEOMAX
Herst.-Nr.:
     27518000
EAN/GTIN:
     7640163574234
Datenblatt
Suchbegriffe:
aufspüren
Ezicat i500
Ezicat i550
Ezicat i750xf

Durch die immer komplexer werdenden unterirdischen Versorgungssysteme ist die Kenntnis der Lage der erdverlegten Kabeln und Rohre vor Aushubarbeiten aus Sicherheitsgründen wichtiger als je zuvor. Mit dem GeoMax EZiSYSTEM lassen sich unterirdisch verlegte Kabel und Rohre einfach und effizient aufspüren. Dabei sind die EZiCAT Ortungssysteme besonders leicht in der Anwendung. Nach dem Auslösen kann direkt mit der Ortung begonnen werden. Durch das Empfangen der abgestrahlten elektromagnetischen Signale der Leitungen, kann der EZiCAT i750xf diese lokalisieren. Er verfügt zusätzlich über eine vollständig integrierte GPS-Technologie mit Datenaufzeichnungsfunktion, diese erfasst, wann und wo das Gerät genutzt wurde. Die xf-Serie arbeitet zudem mit zwei Ortungsfrequenzen, 512 Hz und 640 Hz, wodurch diese einen größeren Ortungsbereich erreichen und auch über längere Distanzen zuverlässig arbeiten. Als Premiummodell bietet der i750xf eine zusätzliche Tiefenanzeige-Funktion und die Möglichkeit mit der LOGICAT Software die Messungen per Bluetooth zu übertragen. In Verbindung mit dem Signalgeber t100-xf ist eine genaue Tiefenmessung möglich.

Produktbeschreibung:

  • Leitungsortung mit voll integrierten Datenprotokollierung und Tiefenanzeige-Funktion*, Bluetooth und GPS
  • Bestimmung der genauen Lage von unterirdischen Leitungen zum Schutz von Mitarbeitern und Geräten während eines Grabungsprojektes war noch nie wichtiger
  • ermittelt die Lage unterirdischer Versorgungsleitungen durch den Empfang elektromagnetischer Signale, die von ihnen abgestrahlt werden
  • intelligente EZiCAT Software interpretiert diese Signale und liefert dem Anwender sowohl akustische als auch visuelle Angaben zu Lage und Ausrichtung der verborgenen Leitungen
  • für die Tiefenanzeige ist ein Signalgeber t100 oder t300 notwendig
  • in Kombination mit Signalgeber sichere Ortung über große Distanzen
  • sehr einfache Bedienung
  • Tiefe: Power bis 3 m, Funk bis 2 m, Generator Modus bis 3 m
  • Tiefenanzeige: 10 % der Tiefe im Linien oder Sonden / Modus (0,3 - 3 m Tiefenreichw.)
  • GPS: ± 2,5 m
  • Ortung: aktive Stromleitungen
  • Frequenz / Modus: Power Mod. 50 Hz oder 60 Hz, Funk Mod. 15 kHz - 60 kHz, Generator Mod. 8 kHz + 33 kHz, Auto Modus = Power + Funk Modus
  • weitere Modi: 512 / 640 kHz
  • Stromversorgung: 6 x AA
  • Betriebsdauer: 40 Stunden

Lieferumfang:

  • GeoMax EZiCAT i750xf Leitungsortung 50 Hz
  • Batterien
  • Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Gewicht:
2,7 kg
Höhe:
250 mm
Länge:
760 mm
Schutzklasse:
IP54
Typ:
Stromprüfgerät
Weitere Suchbegriffe: GEOMAX, Leitungsortung, messen, Nestle, Ultra System
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.355,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.590,69*
€ 1.892,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.530,46*
€ 1.821,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.491,22*
€ 1.774,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.451,97*
€ 1.727,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.379,15*
€ 1.641,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.363,79*
€ 1.622,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.355,75*
€ 1.613,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEOMAX
27505000
ab € 754,84*
Zubehör
GEOMAX
27504000
ab € 779,94*
Zubehör
GEOMAX
27503000
ab € 779,98*
Zubehör
GEOMAX
27526000
ab € 890,12*
Zubehör
GEOMAX
27511000
ab € 314,28*
Zubehör
GEOMAX
27514000
ab € 80,96*
Zubehör
GEOMAX
27521000
ab € 260,12*
Zubehör
GEOMAX
27520000
ab € 551,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.