| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-nestle27526000 Herst.-Nr.: 27526000 EAN/GTIN: 7640163576801 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Signalgeber EZiTEX t100 kommt zum Einsatz, um die Ortung von Leitungen zu verbessern, die kein zuverlässiges Signal abstrahlen. In Verbindung mit den EZiCAT Leitungsortungssystemen wird dadurch eine einfache Ortung und genaue Verfolgung unterirdischer Kabel und Rohre ermöglicht. Der Signalgeber verbessert grundsätzlich die Leistung und erlaubt durch die kodierte Signalstärke verbesserte Angaben in Gebieten mit hoher Signalüberlagerung, eine präzise Tiefenbestimmung und eine Detektion über größere Distanzen. Produktbeschreibung: - einfach zu bedienen
- kompakt und robust
- reduziert Beschädigungen von Versorgungsleitungen
- integrierter Selbsttest
- verfügt zudem über vier Frequenzen
- ist Verbindung mit dem Leitungsortungssystem EZiCAT 750 xf speziell zur Ortung über größere Entfernungen konzipiert
- Frequenz/Modus: 8 kHz, 33 kHz, 512 Hz, 640 Hz
- Direktverbindung (300 Ohm): bis max. 3 W
- Induktion (max.): bis max. 1 W
- Leistung: 4 Stufen
- Batterien: 4 x D Alkali
Lieferumfang: - GeoMax EZiTEX t100 Signalgeber
- Batterien
- Kabelsatz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 235 mm | Gewicht: | 2,5 kg | Höhe: | 105 mm | Schutzklasse: | IP67 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |