Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEOMAX Maschinenempfänger-Set MR360RE, Magnetbefestigung


Menge:  Satz  
Produktinformationen
GEOMAX Maschinenempfänger MR361
GEOMAX Maschinenempfänger MR361
GEOMAX Maschinenempfänger MR360RE mit Magnetbefestigung
Artikel-Nr.:
     415-nestle27604000
Hersteller:
     GEOMAX
Herst.-Nr.:
     27604000
EAN/GTIN:
     3700406701507
Datenblatt
Suchbegriffe:
Laserempfänger
Maschinenempfänger
maschinenempfänger

Das praktisches Set bestehend aus GEOMAX MR360RE Maschinenempfänger und Fernanzeige MD360. Der Maschinenempfänger MR360 liefert akkurate Gefälleinformationen für alle visuellen Maschinensteuerungsanwendungen. Möglich machen das große 360°-Erkennungsfenster, die die Strahlen von Rotationslasern aus jedem Winkel erfassen können. Der integrierte, vertikale Indikator überwacht den Winkel des Stabs und gibt an, ob dieser lotrecht oder zu wenig bzw. zu stark ausgefahren ist. Das Remote-Display zeigt Richtungspfeile für präzises Ausrichten des Auslegers an. Einfaches Einrichten des Empfängers und schneller Wechsel zwischen den Maschinen durch die Magnethalterung. Das Kabinendisplay MD360 empfängt und zeigt die per Funk vom Maschinenempfänger gesendeten Signale direkt im Führerhaus. Dies ist besonders hilfteich bei fehlender Sicht zum Maschinenempfänger und es entfallen die umständlichen Kabelverbindungen.

Produktbeschreibung MR360RE:

  • 360°-Detektionsfenster für vollständige Abdeckung
  • Fernanzeige in der Fahrerkabine, um bestmögliche Steuerung der Arbeitsabläufe zu gewährleisten (optional)
  • keine Kabel erforderlich
  • besonders starke Magnete
  • sorgt für akkurate Geländehöhen-/Sohltiefeninformationen bei allen Anwendungen zur visuellen Maschinensteuerung
  • Reichweite: 200 m
  • Genauigkeit fein/grob: 6 / 12 mm
  • Empfangswinkel: 360°
  • Empfangsbereich: 25 cm
  • vertikale Anzeige: ± 5°
  • Stromversorgung: NiMh-Batterien
  • Batterieleistung: 30 h
  • Schutzklasse: IP67
  • Gewicht: 1800 g
  • Maße: 375 x 75 x 107 mm

Lieferumfang Set:

  • GeoMax MR360RE Maschinenempfänger
  • GeoMax Fernanzeige MD360
  • Magnetbefestigung
  • Koffer
  • wiederaufladbare Batterien
  • Ladegerät
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Gewicht:
1,8 kg
Höhe:
107 mm
Länge:
375 mm
Schutzklasse:
IP67
Typ:
Empfänger
Weitere Suchbegriffe: Empfänger, Fernanzeige, Nestle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.739,27*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.056,25*
€ 2.446,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.978,03*
€ 2.353,86
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 1.927,31*
€ 2.293,50
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 1.876,58*
€ 2.233,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.782,50*
€ 2.121,18
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.765,77*
€ 2.101,27
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.739,27*
€ 2.069,73
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEOMAX
27601000
ab € 665,30*
Ähnlich
GEOMAX
27600000
ab € 640,36*
Ähnlich
GEOMAX
27605000
ab € 1.235,62*
Ähnlich
GEOMAX
27602000
ab € 1.235,28*
Ähnlich
GEOMAX
27608000
ab € 1.746,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.