Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladungssicherungsset Allround 26-teilig DOLEZYCH


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Ladungssicherungsset Allround 26-teilig DOLEZYCH
Ladungssicherungsset Allround 26-teilig DOLEZYCH
Artikel-Nr.:
     415-nw4000365067
Hersteller:
     Westdeutscher Drahts
Herst.-Nr.:
     SET-26920601-001
EAN/GTIN:
     4032378626656
Suchbegriffe:
Ladungsgurt
Ladungssicherungs-Sets
Netz
Spanngurt
Set in praktischer Sporttasche · Inhalt: 2 x Zurrgurt mit Gurtklemme, LC= 250 daN, B: 25 mm, L: 4,0 m2 x Zurrgurt, Mini-Ratsche, 1-tlg., LC 700 daN, STF266 daN, B: 25 mm, L: 4,0 m2 x Zurrgurt, 1-teilig., LC 2000 daN, B: 35 mm, L: 6,0 m2 x Zurrgurt, Mini-Ratsche, 2-teilig., LC 250 daN, Profilhaken, B:25 mm, L: 4,0 m2 x Zurrgurt, Druckratsche, 2-teilig., LC 1000 daN, Profilhaken STF = 220 daN, LC = 1000 daN, B: 35 mm, L: 6,0 m4 x Zurrgurt, 2-teilig., mit Profilhaken u. Druckratsche, STF = 300 daN, LC 2500 daN, B: 50 mm, L: 8,0 m4 x Kantenschutzecke a. Polyethylen, für 50 mm Band, Abmessung 90 x 90 x 140 mm, mit Schlitz8 x DoMatt Antirutschmatte 180 x 120 x 8 mmWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Nordwest:
Alles für den Bau 2023
Typ:
Zurrgurt
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
66
Frei Haus
ab € 100,14*
€ 121,51*
2 Tage
92
€ 5,45*
ab € 100,38*
€ 121,62*
2 Tage
91
Frei Haus
ab € 100,46*
€ 122,10*
3 Tage
89
€ 4,99*
ab € 101,51*
€ 125,32*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 142,88*
€ 172,33*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 172,33*
€ 205,07
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 170,62*
€ 203,04
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 158,96*
€ 189,16
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 152,11*
€ 181,01
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 142,88*
€ 170,03
pro Satz
1 Satz enthält 1 Sack (ab € 142,88* pro Sack)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365140
ab € 35,96*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
SET-26920266-001
ab € 93,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.