Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stukkateurspachtel B 50 mm gehärtet, Buchenholzheft, STA, PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stukkateurspachtel B.50mm gehärtet,m.Buchenholzheft STA PROMAT
Stukkateurspachtel B.50mm gehärtet,m.Buchenholzheft STA PROMAT
Artikel-Nr.:
     415-nw4000816730
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448715290
Suchbegriffe:
Gipserspachtel
Stukkateurspachtel
gipserspachtel 50mm
stukkateurspachtel
Stahl gehärtet · geschliffenes Blatt · BuchenholzheftWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: gehärtet, m. Buchenholzheft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Blattbreite:
50 mm
Nordwest:
Alles für den Bau 2023
Typ:
Malerspachtel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
260
20
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 4,25*
3 Tage
195
20
€ 5,99*
ab € 3,25*
€ 4,34*
2 Tage
255
20
€ 4,99*
ab € 3,40*
€ 4,50*
Lager 415
unbekannt
20
€ 6,95*
ab € 3,41*
€ 4,56*
4 Tage
255
20
€ 8,90*
ab € 3,21*
€ 4,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 91,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4000816731
ab € 3,03*
Ähnlich
k.A.
4000816732
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.