Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkanisterset PROFI Inh.6+3l natur HDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelkanisterset PROFI Inh.6+3l natur HDPE
Doppelkanisterset PROFI Inh.6+3l natur HDPE
Artikel-Nr.:
     415-nw4000818968
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     804962
EAN/GTIN:
     4007228804935
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
aus HD-PE · natur · für Kraftstoff und Kraftstoffgemisch zum Betrieb von Kleinmotoren in Motorsägen und Rasenmähern usw. · mit 3 Liter Ölbehälter für Schmiermittel (z.B. Kettensägenhaftöl) · mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Farbe:
natur
Fassungsvermögen:
6 + 3 l
Höhe:
298 mm
Länge:
362 mm
Material:
HDPE
Nordwest:
Alles für den Bau 2023
Weitere Suchbegriffe: Kanistersatteltasche, Kanistertasche, Satteltasche Kanister, satteltasche kanister, Benzin, Diesel, Doppelkanister, Kanister, Kraftstoff, Wehrmachtkanister
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
2
€ 6,90*
ab € 27,61*
€ 41,43*
1 Tag
19
2
Frei Haus
ab € 33,35*
€ 44,60*
1 Tag
19
1
€ 5,45*
ab € 33,20*
€ 44,66*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 34,79*
€ 46,62*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 43,27*
€ 54,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 31,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.