Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Phillips Bit
>
Phillips-Bit-Satz
>
Artikel
Bitsortiment Bit-Check Diamond 1 12-tlg.PH/PZD/TX WERA
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 415
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-nw4000829037
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05057421001
EAN/GTIN:
4013288180025
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
bestückt mit Bits mit BiTorsions-Zone und Diamantbeschichtung und Bithalter mit Schnellwechselfutter Rapidaptor Technologie · für Hand und Maschinenbetrieb konv. Akkuschrauber · Take it easy Tool Finder System Weitere technische Eigenschaften: · Antrieb: 1/4 Zoll · Verpackung: im Bit-Check · Antrieb mm: 6,3mm · Modell: 05057421001
Weitere Informationen:
Bestückung:
PH/PZD/TX
Typ:
Bit-Set
... >
Schlüsselwerkzeuge
>
Bit Werkzeuge
>
Bit Set
Weitere Suchbegriffe:
Bohrer-Set
,
Bohrersatz
,
Bohrerset
,
Phillips-Bit-Satz
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
TORX-Bit-Satz
,
TORX-Schraubendreher-Satz
,
TriWing-Bit-Satz
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
wera einhand-knarrensatz 1/4"
,
bit-satz wera
,
bit satz
,
Bit-Set
,
Bitsortimente
,
Schrauberklingensatz
,
Schrauberklingensätze
Angebote
(49)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
1 Tag
31
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,99*
€ 20,25*
Lager 7
3 Tage
29
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 16,98*
€ 20,26*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,17*
€ 20,30*
Lager 4682
1 Tag
31
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,61*
€ 21,11*
Lager 415
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 33,68*
€ 39,47*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 851/1 BDC Bits, PH 1 x 25 mm, 05056400001
Wera
05056400001
ab € 1,24*
Zubehör
Wera 851/1 BDC Bits, PH 2 x 25 mm, 05056402001
Wera
05056402001
ab € 1,25*
Zubehör
Wera 855/1 BDC Bits, PZ 1 x 25 mm, 05056700001
Wera
05056700001
ab € 1,24*
Zubehör
Wera 855/1 BDC Bits, PZ 2 x 25 mm, 05056702001
Wera
05056702001
ab € 1,24*
Zubehör
Wera 867/1 BDC TORX® Bits, TX 10 x 25 mm, 05066100001
Wera
05066100001
ab € 1,42*
Zubehör
Wera 867/1 BDC TORX® Bits, TX 15 x 25 mm, 05066102001
Wera
05066102001
ab € 1,42*
Zubehör
Wera 867/1 BDC TORX® Bits, TX 20 x 25 mm, 05066104001
Wera
05066104001
ab € 1,42*
Zubehör
Wera 867/1 BDC TORX® Bits, TX 25 x 25 mm, 05066106001
Wera
05066106001
ab € 1,42*
Zubehör
Wera 867/1 BDC TORX® Bits, TX 30 x 25 mm, 05066108001
Wera
05066108001
ab € 1,42*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen