Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-/Steckschlüsselset Bicycle Set 3 39-tlg.PH/TORX®/Schlitz/6-KT.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit-/Steckschlüsselset Bicycle Set 3 39-tlg.PH/TORX®/Schlitz/6-KT.WERA
Bit-/Steckschlüsselset Bicycle Set 3 39-tlg.PH/TORX®/Schlitz/6-KT.WERA
Artikel-Nr.:
     415-nw4000829862
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004172001
EAN/GTIN:
     4013288211248
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Fahrrad-Werkzeug
Bestückung abgestimmt für den Service und die Reparatur von Fahrrädern · bestückt mit 28 Bits, Bit-Knarre Zyklop - Vollstahlausführung mit direkter Bitaufnahme, Bithalter mit Schnellwechselfutter Rapidaptor Technologie und 7 gängigen Steckschlüssel-einsätzen 6,3 mm 1/4 Zoll · Inhalt: 1 Handgriff mit magnetischer Bitaufnahme 78 mm 1 Bithalter mit Schnellwechselfutter Rapidaptor Technologie - 50 mm 1 Bit-Knarre 87 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz 6,3 mm 1/4 Zoll-Vierkantantrieb SW 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 13 / 15 mm Bits: für Schlitzschrauben je 1 St. Gr. 4,0 x 0,5 / 4,5 x 0,6 / 5,5 x 1,0 mm* für Schrauben mit Kreuzschlitz PH 1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3(X) für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil je 1 St. Gr. T 10 / 15 / 2 St. Gr. 20 / 25 / 1 St. Gr. 27 / 30 / 40(X) für Schrauben mit Innensechskant-Profil je 1 St. Gr. 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm(XX) für Schrauben mit Innensechskant-Profil je 1 St. Gr. 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 (XXX) 1 Bitbox leer für eine reduzierte, individuelle Bestückung zur Mitnahme auf Radtouren 1 Adapter 6,3 mm 1/4 Zoll-Außenvierkant auf 6,3 mm 1/4 Zoll-Außensechskant (X) zähhart mit Torsionszone (XX) zähhart mit Hex-Plus Technologie (XXX) zähhart mit Kugelkopf Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 39-teilig · Ausführung: mit Handhalter
Weitere Informationen:
Bestückung:
PH/TORX®/Schlitz/6-KT.
Typ:
Bit-Set
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 59,26*
€ 71,21*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,62*
€ 71,60*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 61,76*
€ 72,31*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 64,35*
€ 75,35*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 84,86*
€ 98,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.