Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Phillips Bit
>
Phillips-Bit-Satz
>
Artikel
Bitsortiment KK Turbo 1 19-tlg.Schlitz/PH/PZD/TORX®/6Kt.WERA
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 415
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-nw4000829873
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05057482001
EAN/GTIN:
4013288214614
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
inklusive Handhalter mit Turbofunktion alle Bits 89 mm lang Inhalt: 1 Bit-Handhalter mit Schnellwechselfutter Rapidaptor Technologie - L. 146 mm je 1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 4 / 5,5 / 6,5 mm je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz PH zähhart Gr. 1 / 2 / 3 je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz PZD zähhart Gr. 1 / 2 / 3 je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Hex-Plus Technologie Gr. 4 / 5,5 / 6,5 mm Besondere Produktvorteile Bithandhalter: zuschaltbare mechanische Turbofunktion zur Vervierfachung der Schraubgeschwindigkeit · robustes , wartungsfreies Getriebeaus Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Antrieb: 1/4 Zoll · Verpackung: in Tasche mit textilem Außenmaterial · Antrieb mm: 6,3mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Handhalter mit Turbofunktion
Bestückung:
Schlitz/PH/PZD/TORX®/6Kt.
Typ:
Bit-Set
... >
Schlüsselwerkzeuge
>
Bit Werkzeuge
>
Bit Set
Weitere Suchbegriffe:
Bit-Sortiment
,
Bitbox
,
Innensechskant-Schraubendreher-Satz
,
Phillips-Bit-Satz
,
Phillips-Schraubendreher-Satz
,
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
,
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
,
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
TORX-Bit-Satz
,
TORX-Schraubendreher-Satz
,
TORX-VDE-Schraubendreher-Satz
,
TriWing-Bit-Satz
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
Werkzeugmappe
,
Werkzeugtasche
,
wera einhand-knarrensatz 1/4"
,
bit-satz wera
,
bit satz
,
Bit-Set
,
Bitsortimente
,
Schrauberklingensatz
,
Schrauberklingensätze
Angebote
(47)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
1 Tag
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 64,70*
€ 74,53*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 70,88*
€ 83,85*
Lager 6C8MS
14 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,56*
€ 84,27*
Lager 214
3 Tage
12
pro Stück
€ 4,30*
ab € 72,91*
€ 86,09*
Lager 415
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 104,26*
€ 119,44*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 05073220001 Steckdosen/Steckdosen-Set Steckschlüssel-Satz
Wera
05073220001
ab € 35,44*
Zubehör
Wera 800/4 Z Bits, 0.6 x 3.5 x 70 mm, 05059472001
Wera
05059472001
ab € 2,42*
Zubehör
Wera 842/4 Bits, 4.0 mm x 89 mm, 05059681001
Wera
05059681001
ab € 5,91*
Zubehör
Wera 851/1 Z Bits, PH 2 x 25 mm, 05072072001
Wera
05072072001
ab € 0,26*
Zubehör
Wera 851/4 Z Bits, PH 2 x 152 mm, 05059786001
Wera
05059786001
ab € 3,15*
Zubehör
Wera 855/4 Z Bits, PZ 2 x 152 mm, 05060038001
Wera
05060038001
ab € 3,17*
Zubehör
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 25 x 25 mm, 05066312001
Wera
05066312001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 25 x 152 mm, 05060199001
Wera
05060199001
ab € 3,83*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 27 x 89 mm, 05060190001
Wera
05060190001
ab € 3,02*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 40 x 89 mm, 05060192001
Wera
05060192001
ab € 3,00*
Zubehör
Wera 1/4 Zoll Sechskant Schraubendreher mit Bithalter
Wera
05023404001
ab € 10,98*
Zubehör
WERA Bitbox SCH-Edition Universalhalter Phillips/Pozidriv/Torx® 37-tlg.
Wera
05341010001
ab € 26,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen