Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Ø 30x6 mm S6, Stahldraht gewellt 0,20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundbürste Ø 30x6 mm S6, Stahldraht gewellt 0,20 mm
Rundbürste Ø 30x6 mm S6, Stahldraht gewellt 0,20 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0002502141
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2502141
EAN/GTIN:
     4060246006637
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste

Gewellte Rundbürste in Industriequalität für den Einsatz auf Bohrmaschinen und schnelllaufenden Maschinen.

Produktbeschreibung:

  • für Kanten verrunden, Bearbeiten von Bohrungen, Entgraten und leichte Reinigungsarbeiten
  • dank einer Vielzahl von wählbaren Besatzmaterialien und Bürstdurchmessern individuell auf die Bedürfnisse abstimmbar
  • kleiner Bürstdurchmesser ermöglicht das Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen
  • auch zur Verwendung auf einer schnelllaufenden Maschine geeignet
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
Weitere Informationen:
Antrieb:
Rundschaft 6 mm
Ausführung:
gewellt
Breite:
6 mm
Drahtlänge:
6 mm
Drahtstärke:
0,2 mm
Drehzahl:
20000 U/min
Durchmesser:
30 mm
Typ:
Rundbürste
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
116
10
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 4,31*
10
€ 4,90*
ab € 3,24*
€ 4,38*
9 Tage
116
10
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 4,43*
5 Tage
99
10
€ 4,79*
ab € 3,40*
€ 4,43*
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 4,63*
€ 6,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.