Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Ø 70x11 mm S6, Stahldraht gewellt INOX 0,20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Ø 70x11 mm S6, Stahldraht gewellt INOX 0,20 mm
Rundbürste Ø 70x11 mm S6, Stahldraht gewellt INOX 0,20 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0002506341
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2506341
EAN/GTIN:
     4060246008617
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste

Gewellte Rundbürste in Industriequalität für den Einsatz auf Bohrmaschinen und schnelllaufenden Maschinen.

Produktbeschreibung:

  • für Kanten verrunden, Bearbeiten von Bohrungen, Entgraten und leichte Reinigungsarbeiten
  • dank einer Vielzahl von wählbaren Besatzmaterialien und Bürstdurchmessern individuell auf die Bedürfnisse abstimmbar
  • kleiner Bürstdurchmesser ermöglicht das Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen
  • auch zur Verwendung auf einer schnelllaufenden Maschine geeignet
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
Weitere Informationen:
Antrieb:
Rundschaft 6 mm
Ausführung:
gewellt,rostfrei
Breite:
11 mm
Drahtlänge:
15 mm
Drahtstärke:
0,2 mm
Drehzahl:
15000 U/min
Durchmesser:
70 mm
Typ:
Rundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.