Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Ø 80x19 mm S6, Stahldraht gewellt INOX 0,30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundbürste Ø 80x19 mm S6, Stahldraht gewellt INOX 0,30 mm
Rundbürste Ø 80x19 mm S6, Stahldraht gewellt INOX 0,30 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0002507362
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2507362
EAN/GTIN:
     4060246007023
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste

Gewellte Rundbürste in Industriequalität für den Einsatz auf Bohrmaschinen und schnelllaufenden Maschinen.

Produktbeschreibung:

  • für Kanten verrunden, Bearbeiten von Bohrungen, Entgraten und leichte Reinigungsarbeiten
  • dank einer Vielzahl von wählbaren Besatzmaterialien und Bürstdurchmessern individuell auf die Bedürfnisse abstimmbar
  • kleiner Bürstdurchmesser ermöglicht das Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen
  • auch zur Verwendung auf einer schnelllaufenden Maschine geeignet
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
Weitere Informationen:
Antrieb:
Rundschaft 6 mm
Ausführung:
gewellt,rostfrei
Breite:
19 mm
Drahtlänge:
20 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
Drehzahl:
15000 U/min
Durchmesser:
80 mm
Typ:
Rundbürste
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 11,99*
€ 17,44*
2 Tage
22
1
€ 5,90*
ab € 12,22*
€ 17,53*
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 14,36*
€ 19,55*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 195,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
3002504342
ab € 12,88*
Ähnlich
Osborn
7002505162
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.