Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Ø 250x55 mm, Stahldraht gewellt INOX 0,20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Ø 250x55 mm, Stahldraht gewellt INOX 0,20 mm
Rundbürste Ø 250x55 mm, Stahldraht gewellt INOX 0,20 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0002576345
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2576345
EAN/GTIN:
     4013349113085
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Rundbürste mit gewelltem Draht in Industriequalität zur Aufnahme auf Entgratmaschinen.

Produktbeschreibung:

  • zur Schnittkantenentgratung von Rohren, Profilen und Flachteilen auf Tischentgrater und automatisierten Maschinen
  • besonders dichte und kompakte Bauweise mit maximaler Anzahl von Drähten für hohe Entgratleistung und herausragender Standzeit
  • statisch ausgewuchtet mit hoher Rundlaufgenauigkeit

Weitere Informationen:
Ausführung:
gewellt,rostfrei
Breite:
55 mm
Drahtlänge:
45 mm
Drahtstärke:
0,2 mm
Drehzahl:
3600 U/min
Durchmesser:
250 mm
Typ:
Rundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,92*
€ 383,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,24*
€ 362,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 296,44*
€ 352,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 288,64*
€ 343,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,38*
€ 309,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,46*
€ 298,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,12*
€ 284,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902522342
ab € 33,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.