Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste D250x55 mm, Korn 120 - 1,02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste D250x55 mm, Korn 120 - 1,02
Rundbürste D250x55 mm, Korn 120 - 1,02
Artikel-Nr.:
     415-osborn0002576906
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2576906
EAN/GTIN:
     4013349434661
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Rundbürste mit abrasivem Besatz in Industriequalität zur Aufnahme auf Entgratmaschinen.

Produktbeschreibung:

  • zur Schnittkantenentgratung von Rohren, Profilen und Flachteilen aus NE-Metallen auf Tischentgrater und automatisierten Maschinen
  • besonders dichte und kompakte Bauweise mit maximaler Anzahl von Abrasivborstenfür hohe Entgratleistung und herausragender Standzeit
  • statisch ausgewuchtet mit hoher Rundlaufgenauigkeit

Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Drahtlänge:
45 mm
Drehzahl:
3600 U/min
Durchmesser:
250 mm
Körnung:
K120
Typ:
Rundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,50*
€ 334,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,36*
€ 315,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,55*
€ 307,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 251,76*
€ 299,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,33*
€ 276,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,72*
€ 260,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,11*
€ 248,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902515002
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.