Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Ø 100 mm, Stahldraht gezopft 0,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Ø 100 mm, Stahldraht gezopft 0,35 mm
Rundbürste Ø 100 mm, Stahldraht gezopft 0,35 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0002621131
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2621131
EAN/GTIN:
     4013349114051
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
scheibenbürste 100 mm
rundbürste

Gezopfte Rundbürste in Industriequalität zur universellen Anwendung auf allen gängigen Winkelschleifern.

Produktbeschreibung:

  • zur Schweißnahtreinigung, Entgraten und einfache Entrostarbeiten
  • aggressive und schnelle Reinigung
  • hohe Standzeit
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
Weitere Informationen:
Ausführung:
gezopft
Bohrung:
22,2 mm
Breite:
12 mm
Drahtlänge:
20 mm
Drahtstärke:
0,35 mm
Drehzahl:
12500 U/min
Durchmesser:
100 mm
Typ:
Rundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 16 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 32 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 80 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002621151
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.