Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Ø 125 mm, Osborn-Draht gezopft INOX 0,50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Ø 125 mm, Osborn-Draht gezopft INOX 0,50 mm
Rundbürste Ø 125 mm, Osborn-Draht gezopft INOX 0,50 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0002626651
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2626651
EAN/GTIN:
     4060246011105
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
Rundbürste
Scheibenbürste

Gezopfte Rundbürste in High-End-Qualität zur einfachen Montage auf allen gängigen Winkelschleifern.

Produktbeschreibung:

  • zum Entgraten, Reinigen von Schweißnähten (Schlacke, Silikate, Blaufärbung), Entfernung von hartnäckigen Rostablagerungen
  • von Osborn entwickelter Hochleistungsdraht
  • besonders wirtschaftlich
  • lange Standzeit, hohe Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung und geringe Rüstzeiten
  • gezopfter Draht sorgt für eine gleichmäßge Abnutzung der Bürste
Weitere Informationen:
Antrieb:
7/8 Zoll außen
Ausführung:
gezopft
Breite:
6 mm
Drahtlänge:
24 mm
Drahtstärke:
0,5 mm
Drehzahl:
12500 U/min
Durchmesser:
125 mm
Typ:
Rundbürste
Weitere Suchbegriffe: scheibenbürste edelstahl, rundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,75*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 24 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 36 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 48 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 120 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
2008631151
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.