Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Ø 115 mm, Stahldraht gezopft 0,50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundbürste Ø 115 mm, Stahldraht gezopft 0,50 mm
Rundbürste Ø 115 mm, Stahldraht gezopft 0,50 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0002631151
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2631151
EAN/GTIN:
     4013349610232
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Gezopfte Rundbürste in Industriequalität zur universellen Anwendung auf allen gängigen Winkelschleifern.

Produktbeschreibung:

  • zur Schweißnahtreinigung, Entgraten und einfache Entrostarbeiten
  • aggressive und schnelle Reinigung
  • hohe Standzeit
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
Weitere Informationen:
Ausführung:
gezopft
Bohrung:
22,2 mm
Breite:
12 mm
Drahtlänge:
23 mm
Drahtstärke:
0,5 mm
Drehzahl:
12500 U/min
Durchmesser:
115 mm
Typ:
Rundbürste
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
10
€ 5,99*
ab € 4,53*
€ 5,86*
9 Tage
99
1
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 6,53*
3 Tage
99
1
€ 6,90*
ab € 4,63*
€ 6,65*
3 Tage
99
10
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 6,83*
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 14,82*
€ 20,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 201,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002621131
ab € 13,03*
Ähnlich
Osborn
0002621151
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.