Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Ø 178 mm, Stahldraht gezopft 0,50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundbürste Ø 178 mm, Stahldraht gezopft 0,50 mm
Rundbürste Ø 178 mm, Stahldraht gezopft 0,50 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0002653151
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2653151
EAN/GTIN:
     4013349610225
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Gezopfte Rundbürste in Industriequalität zur universellen Anwendung auf allen gängigen Winkelschleifern.

Produktbeschreibung:

  • zur Schweißnahtreinigung, Entgraten und einfache Entrostarbeiten
  • aggressive und schnelle Reinigung
  • hohe Standzeit
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
Weitere Informationen:
Ausführung:
gezopft
Bohrung:
22,2 mm
Breite:
13 mm
Drahtlänge:
42 mm
Drahtstärke:
0,5 mm
Drehzahl:
12000 U/min
Durchmesser:
178 mm
Typ:
Rundbürste
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
6
€ 5,99*
ab € 8,31*
€ 10,99*
10 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 11,72*
6 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 8,42*
€ 12,25*
1
€ 5,90*
ab € 7,92*
€ 12,44*
Lager 415
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 23,04*
€ 31,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 18 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 24 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 189,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002621131
ab € 13,03*
Ähnlich
Osborn
0002621151
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.