Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochbürste Stahldraht gewellt 25 x 100 x 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lochbürste Stahldraht gewellt 25 x 100 x 280 mm
Lochbürste Stahldraht gewellt 25 x 100 x 280 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0002892225
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2892225
EAN/GTIN:
     4013349116062
Suchbegriffe:
Lochbürste
Zylinderbürste
lochbürste osborn
lochbürste

Lochbürste mit Holzgriff in Industriequalität zur Nutzung vor allem im Baugewerbe zur manuellen Reinigung von (Quer-) Bohrungen oder Gewinden, zur Innenreinigung von Stahl, Holz und Kunststoff, Entfernen von Spänen und losen Partikeln.

Produktbeschreibung:

  • robuster Holzgriff
  • Stahrdraht gewellt
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
100 mm
Ausführung:
gewellt
Drahtstärke:
0,3 mm
Durchmesser:
25 mm
Länge:
280 mm
Typ:
Pinselbürste
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 8,78*
€ 12,70*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 9,60*
€ 13,98*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 127,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.