Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste gewellter Draht, kunststoffgebunden Ø 150 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundbürste gewellter Draht, kunststoffgebunden Ø 150 x 5 mm
Rundbürste gewellter Draht, kunststoffgebunden Ø 150 x 5 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0002921875
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2921875
EAN/GTIN:
     4013349116543
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Kunststoffgebundene gewellte Rundbürste in High-End-Qualität zum Entfernen von Silikat- und Schweißrückständen.

Produktbeschreibung:

  • empfohlen für TIG/MIG/MAG geschweißte Wurzelnähte
  • besonders schmale Bauform für enge Fugen
  • präzises Arbeiten
  • verminderter Drahtbruch durch Kunststoffbindung
  • geringer Kraftaufwand, geringerer Anpressdruck

Weitere Informationen:
Antrieb:
M14 innen
Ausführung:
gewellt,vermessingt
Breite:
5 mm
Drahtlänge:
29 mm
Drahtstärke:
0,38 mm
Drehzahl:
8500 U/min
Durchmesser:
150 mm
Typ:
Rundbürste
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 63,23*
€ 71,58*
Lager 415
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 57,39*
€ 71,64*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 24 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 36 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 48 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 120 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 859,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.