Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbürste Ø 44 x 160 mm, Stahl glatt 0,30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrbürste Ø 44 x 160 mm, Stahl glatt 0,30 mm
Rohrbürste Ø 44 x 160 mm, Stahl glatt 0,30 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0003810144
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     3810144
EAN/GTIN:
     4013349122414
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
rohrbürsten osborn stahl
rohrbürsten osborn

Rohrbürste mit glattem Draht in Industriequalität für die Innenbearbeitung zum Rohrreinigung, Entgraten, Entlacken, Entrosten und Reinigen.

Produktbeschreibung:

  • hohe Besatzdichte durch Doppelspiralsystem
  • auch zur manuellen Bearbeitung mit einem Drahtstiel geeignet, um auch in tiefere Bohrungen vordringen zu können
  • in Bohrungen mit Kontur einsetzbar
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2 Zoll BSW
Ausführung:
glatt
Borstenlänge:
100 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
Durchmesser:
44 mm
Typ:
Rohrbürste
Weitere Suchbegriffe: rohrbürste stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003810125
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.