Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrb. D 25 x100x160 gl-STD 025 G1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrb. D 25 x100x160 gl-STD 025 G1/2"
Rohrb. D 25 x100x160 gl-STD 025 G1/2"
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0003810125
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0003810125
EAN/GTIN:
     4013349122339
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
rohrbürsten osborn
rohrbürste

Rohrbürste mit glattem Draht in Industriequalität für die Innenbearbeitung.

  • Hohe Besatzdichte durch Doppelspiralsystem
  • Auch zur manuellen Bearbeitung mit einem Drahtstiel geeignet, um auch in tiefere Bohrungen vordringen zu können
  • In Bohrungen mit Kontur einsetzbar
  • Drahtstiele zur Verlängerung von Rohrbürsten mit unterschiedlichen Anschlussgewinden sind optional verfügbar

Anwendung: Rohrreinigung, Entgraten, Entlacken, Entrosten, Reinigen.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.25 mm
Gewinde:
1/2"
Länge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrbürsten 160 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002808125
ab € 4,77*
Ähnlich
Osborn
0003810128
ab € 3,14*
Ähnlich
Osborn
0002808130
ab € 4,30*
Ähnlich
Osborn
0003810130
ab € 5,86*
Ähnlich
Osborn
0003810132
ab € 5,96*
Ähnlich
Osborn
0002808132
ab € 4,32*
Ähnlich
Osborn
0003810140
ab € 5,80*
Ähnlich
Osborn
0002808140
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.