Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbürste Ø 57 x 160 mm, Stahl glatt 0,30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrbürste Ø 57 x 160 mm, Stahl glatt 0,30 mm
Rohrbürste Ø 57 x 160 mm, Stahl glatt 0,30 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0003810157
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     3810157
EAN/GTIN:
     4013349122483
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
rohrbürsten osborn stahl
rohrbürsten osborn

Rohrbürste mit glattem Draht in Industriequalität für die Innenbearbeitung zum Rohrreinigung, Entgraten, Entlacken, Entrosten und Reinigen.

Produktbeschreibung:

  • hohe Besatzdichte durch Doppelspiralsystem
  • auch zur manuellen Bearbeitung mit einem Drahtstiel geeignet, um auch in tiefere Bohrungen vordringen zu können
  • in Bohrungen mit Kontur einsetzbar
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2 Zoll BSW
Ausführung:
glatt
Borstenlänge:
100 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
Durchmesser:
57 mm
Typ:
Rohrbürste
Weitere Suchbegriffe: rohrbürste stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003810125
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.