Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbürste Ø 4 x 100 mm, Nylon K400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrbürste Ø 4 x 100 mm, Nylon K400
Rohrbürste Ø 4 x 100 mm, Nylon K400
Artikel-Nr.:
     415-osborn0008852004
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     8852004
EAN/GTIN:
     4013349126122
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
rohrbürste nylon 100 mm
rohrbürsten osborn

Rohrbürsten mit Nylon-Diamant in High-End-Qualität für die Innenbearbeitung.

Produktbeschreibung:

  • bei der Bearbeitung wird eine bereits vorbereitet Oberfläche weiter geglättet und positiv für den späteren Einsatz beeinflusst
  • flexibler Besatz richtet sich bei starker Beanspruchung und Deformierung wieder auf und verhindert Materialbruch
  • durch die Hightech Borste kann ein sehr homogenes Bearbeitungsbild erzielt werden
  • verzinkter Drehdraht, mit auf Schaft gepresster Messinghülse stabilisiert
  • hohe Flexibilität bei hoher Leistung
  • einfaches Einspannen in Bohr- und Spannfutter
  • Bürstenübermaß von 10-15 % zur Bohrung

Anwendung:

  • Kantenverrundung, Entgratung von Querbohrungen, Weiterbearbeitung gehonter Oberflächen, Rautiefen werden deutlich verringert
  • besonders geeignet für Bearbeitung sehr harter Teile (z. B. Keramikteile), gehärteter Teile, von Präzisionsbauteilen sowie Teilen aus Luft- und Raumfahrt
Weitere Informationen:
Antrieb:
Rundschaft 3 mm
Ausführung:
Nylon
Borstenlänge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Körnung:
K400
Typ:
Rohrbürste
Weitere Suchbegriffe: rohrbürsten nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,63*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0008852002
ab € 58,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.