Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Ø 115x6 mm, Osborn-Stahldraht gezopft 0,50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundbürste Ø 115x6 mm, Osborn-Stahldraht gezopft 0,50 mm
Rundbürste Ø 115x6 mm, Osborn-Stahldraht gezopft 0,50 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn2906026501
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2906026501
EAN/GTIN:
     4060246012676
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Gezopfte Rundbürste in High-End-Qualität zur einfachen Montage auf allen gängigen Winkelschleifern.

Produktbeschreibung:

  • zum Entgraten, Reinigen von Schweißnähten (Schlacke, Silikate, Blaufärbung), Entfernung von hartnäckigen Rostablagerungen
  • von Osborn entwickelter Hochleistungsdraht
  • besonders wirtschaftlich
  • lange Standzeit, hohe Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung und geringe Rüstzeiten
  • gezopfter Draht sorgt für eine gleichmäßge Abnutzung der Bürste
Weitere Informationen:
Ausführung:
gezopft
Bohrung:
22,2 mm
Breite:
6 mm
Drahtlänge:
19 mm
Drahtstärke:
0,5 mm
Drehzahl:
12500 U/min
Durchmesser:
115 mm
Typ:
Rundbürste
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 15,87*
€ 22,49*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 16,01*
€ 22,59*
28 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 15,94*
€ 23,07*
1
€ 7,95*
ab € 17,12*
€ 24,01*
Lager 415
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 21,84*
€ 29,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 24 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 36 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 48 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 352,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9906026117
ab € 18,85*
Ähnlich
Osborn
9906026051
ab € 20,50*
Ähnlich
Osborn
0002631351
ab € 25,81*
Ähnlich
Osborn
0002626251
ab € 17,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.