Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Ø 140 x 55 mm M14, Novofilbesatz K60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundbürste Ø 140 x 55 mm M14, Novofilbesatz K60
Rundbürste Ø 140 x 55 mm M14, Novofilbesatz K60
Artikel-Nr.:
     415-osborn5411401913
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     5411401913
EAN/GTIN:
     4013349525611
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Rundbürste zur Holzbearbeitung mit abrasivem Besatz für Winkelschleifer mit regulierbarer Drehzahl zum Entfernen von Lackierungen oder Beizen, Reinigung, Strukturierung, Feinschliff und Lackzwischenschliff.

Produktbeschreibung:

  • gut geeignet, um der Materialrichtung bei der Strukturierung und dem Feinschliff von Holzprofilen exakt zu folgen
  • variierendes Schliffbild je nach gewählter Körnung möglich
  • leichtes Führen und ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht des Kunststoffkörpers
  • empfohlene Arbeitsdrehzahl 3000-4000 U/min -1
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14 innen
Ausführung:
Novofil
Borstenlänge:
30 mm
Breite:
55 mm
Drehzahl:
4500 U/min
Durchmesser:
140 mm
Körnung:
K60
Typ:
Rundbürste
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 22,67*
€ 31,58*
2 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 29,14*
€ 39,62*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 18 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 24 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 189,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
4001901924
ab € 782,88*
Ähnlich
Osborn
5421401913
ab € 22,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.