Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Rundbürste Novotec Ø 150 x 4 mm, K600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Rundbürste Novotec Ø 150 x 4 mm, K600
Diamant-Rundbürste Novotec Ø 150 x 4 mm, K600
Artikel-Nr.:
     415-osborn6001901924
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     6001901924
EAN/GTIN:
     4013349264886
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Für die Schneidkantenpräparation von Hartmetallwerkzeugen. Auf Stahlflansch gewickelte Einzelscheibenbürsten mit sehr schmalen Arbeitsbreiten.

Produktbeschreibung:

  • als Schleifkorn wird das härteste Schleifmittel verwendet: Diamant - damit wird eine hohe Schneidleistung bei gleichzeitig hoher Lebensdauer der Bürsten gewährleistet
  • Filamentgeometrie: Rundborste

Anwendung:

  • in der Keramik zum Homogenisieren der Schneidengeometrie von Keramikwendeplatten, Entgraten von Turbolaufrädern
  • bei Hartmetallwerkzeugen wie Hartmetallbohrer, Fräser, Kreissägen, Wendeplatten werden ebenfalls die Schneidgeometrien homogenisiert und mit einer definierten Schneidenverrundung versehen
  • dadurch wird ein Ausbrechen der Schneide im späteren Einsatz bei hohen Schnittgeschwindigkeiten und Vorschüben weitgehend verhindert
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
4 mm
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
20 mm
Drehzahl:
2800 U/min
Durchmesser:
150 mm
Typ:
Rundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 784,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,31*
€ 1.141,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,66*
€ 1.057,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 865,87*
€ 1.030,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 843,08*
€ 1.003,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,79*
€ 957,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,19*
€ 947,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,20*
€ 933,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
5421401913
ab € 22,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.