Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Ø 171x6 mm, Osborn-Stahldraht gezopft 0,50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Ø 171x6 mm, Osborn-Stahldraht gezopft 0,50 mm
Rundbürste Ø 171x6 mm, Osborn-Stahldraht gezopft 0,50 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn9706026904
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9706026904
EAN/GTIN:
     4060246006620
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Gezopfte Rundbürste in High-End-Qualität zur einfachen Montage auf allen gängigen Winkelschleifern.

Produktbeschreibung:

  • zum Entgraten, Reinigen von Schweißnähten (Schlacke, Silikate, Blaufärbung), Entfernung von hartnäckigen Rostablagerungen
  • von Osborn entwickelter Hochleistungsdraht
  • besonders wirtschaftlich
  • lange Standzeit, hohe Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung und geringe Rüstzeiten
  • gezopfter Draht sorgt für eine gleichmäßge Abnutzung der Bürste
Weitere Informationen:
Ausführung:
gezopft
Bohrung:
22,2 mm
Breite:
6 mm
Drahtlänge:
29 mm
Drahtstärke:
0,5 mm
Drehzahl:
12000 U/min
Durchmesser:
171 mm
Typ:
Rundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,71*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 24 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 36 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 48 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 120 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9906026117
ab € 18,85*
Ähnlich
Osborn
0002676131
ab € 40,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.