| |
|
| Artikel-Nr.: 415-osborn9902544341 Herst.-Nr.: 9902544341 EAN/GTIN: 4013349322555 |
| |
|
| | |
| Mehrreihige Rundbürste mit gewelltem Draht in Industriequalität zur Aufnahme auf stationäre Maschinen, z.B. auf Werkbankschleifer oder Tischentgrater zum Entrosten, Entlacken, Reinigen, Aufrauen oder Entgraten. Produktbeschreibung: - aggressive Ausführung
- TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
- größerer Körper, daher mehr Drahtspitzen zeitgleich im Einsatz
- hohe Drahtdichte
- universeller Einsatz jeder Bürste durch die beige-fügten Bohrungsreduzierungsstücke bis Ø 200 mm:
- Ø 75-125 mm: 20 mm 1/2", 5/8"
- Ø 150-200 mm: 31,75 mm 13 mm / 15 mm / 16 mm / 19 mm / 20 mm / 7/8" / 1"
Achtung: - Bei Bürsten Ø 220-300 mm bitte bei Bestellung gewünschte Bohrung angeben!!
- Aussehen kann je nach Ausführung von Abbildung abweichen!
Weitere Informationen: | | Ausführung: | gewellt,rostfrei | Breite: | 21 mm | Drahtlänge: | 25 mm | Drahtstärke: | 0,2 mm | Drehzahl: | 6000 U/min | Durchmesser: | 150 mm | Typ: | Rundbürste |
|
| | |
| | | |
| |