Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Ø 250x38 mm, Stahldraht gewellt INOX 0,20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Ø 250x38 mm, Stahldraht gewellt INOX 0,20 mm
Rundbürste Ø 250x38 mm, Stahldraht gewellt INOX 0,20 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn9902576343
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902576343
EAN/GTIN:
     4013349345110
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Mehrreihige Rundbürste mit gewelltem Draht in Industriequalität zur Aufnahme auf stationäre Maschinen, z.B. auf Werkbankschleifer oder Tischentgrater zum Entrosten, Entlacken, Reinigen, Aufrauen oder Entgraten.

Produktbeschreibung:

  • aggressive Ausführung
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
  • größerer Körper, daher mehr Drahtspitzen zeitgleich im Einsatz
  • hohe Drahtdichte
  • universeller Einsatz jeder Bürste durch die beige-fügten Bohrungsreduzierungsstücke bis Ø 200 mm:
    • Ø 75-125 mm: 20 mm 1/2", 5/8"
    • Ø 150-200 mm: 31,75 mm 13 mm / 15 mm / 16 mm / 19 mm / 20 mm / 7/8" / 1"

Achtung:

  • Bei Bürsten Ø 220-300 mm bitte bei Bestellung gewünschte Bohrung angeben!!

  • Aussehen kann je nach Ausführung von Abbildung abweichen!
Weitere Informationen:
Ausführung:
gewellt,rostfrei
Breite:
38 mm
Drahtlänge:
47 mm
Drahtstärke:
0,2 mm
Drehzahl:
3600 U/min
Durchmesser:
250 mm
Typ:
Rundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,63*
€ 213,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,72*
€ 204,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,32*
€ 199,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,13*
€ 182,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902522362
ab € 31,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.