Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste Ø 23 mm S6, Osborn-Stahl INOX gezopft 0,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselbürste Ø 23 mm S6, Osborn-Stahl INOX gezopft 0,35 mm
Pinselbürste Ø 23 mm S6, Osborn-Stahl INOX gezopft 0,35 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn9906030335
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9906030335
EAN/GTIN:
     4013349307576
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
Pinselbürste
Pinselkopfbürste

Ruftuf Pinselbürste in High-End-Qualität mit von Osborn entwickeltem Hochleistungdraht für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen zum Entrosten, Entlacken, Entgraten und Schweißnähte.

Produktbeschreibung:

  • von Osborn entwickelter Hochleistungsdraht
  • besonders wirtschaftlich, lange Standzeit, hohe Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung und geringe Rüstzeiten
  • der Durchmesser der Bürste verändert sich mit zunehmender Arbeitsdrehzahl
  • die Bürste spreizt sich auf, so dass sich unterschiedliche Bohrungsdurchmesser bearbeiten lassen
  • aggressive Reinigungsleistung
  • TÜV-Süd zertifiziert (Bauart geprüft, Produktion überwacht)
Weitere Informationen:
Antrieb:
Rundschaft 6 mm
Ausführung:
gezopft,rostfrei
Drahtlänge:
29 mm
Drahtstärke:
0,35 mm
Drehzahl:
20000 U/min
Durchmesser:
23 mm
Länge:
44 mm
Typ:
Pinselbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,85*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 24 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 36 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 48 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 120 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9906030326
ab € 27,97*
Ähnlich
Osborn
9906030329
ab € 23,60*
Ähnlich
Osborn
9906030334
ab € 11,76*
Ähnlich
Osborn
9803630351
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.