Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste Ø 30 mm S6, Osborn-Stahl INOX gezopft 0,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pinselbürste Ø 30 mm S6, Osborn-Stahl INOX gezopft 0,35 mm
Pinselbürste Ø 30 mm S6, Osborn-Stahl INOX gezopft 0,35 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn9906030341
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9906030341
EAN/GTIN:
     4013349307606
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
Pinselbürste
Pinselkopfbürste

Ruftuf Pinselbürste in High-End-Qualität mit von Osborn entwickeltem Hochleistungdraht für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen zum Entrosten, Entlacken, Entgraten und Schweißnähte.

Produktbeschreibung:

  • von Osborn entwickelter Hochleistungsdraht
  • besonders wirtschaftlich, lange Standzeit, hohe Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung und geringe Rüstzeiten
  • der Durchmesser der Bürste verändert sich mit zunehmender Arbeitsdrehzahl
  • die Bürste spreizt sich auf, so dass sich unterschiedliche Bohrungsdurchmesser bearbeiten lassen
  • aggressive Reinigungsleistung
  • TÜV-Süd zertifiziert (Bauart geprüft, Produktion überwacht)
Weitere Informationen:
Antrieb:
Rundschaft 6 mm
Ausführung:
gezopft,rostfrei
Drahtlänge:
29 mm
Drahtstärke:
0,35 mm
Drehzahl:
20000 U/min
Durchmesser:
30 mm
Länge:
44 mm
Typ:
Pinselbürste
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
5
Frei Haus
ab € 13,12*
€ 17,59*
1 Tag
55
1
€ 5,45*
ab € 13,21*
€ 18,33*
3 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 14,02*
€ 20,37*
6 Tage
55
1
€ 5,99*
ab € 15,11*
€ 21,72*
Lager 415
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 30,41*
€ 39,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 24 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 36 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 48 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 478,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9906030326
ab € 27,97*
Ähnlich
Osborn
9906030329
ab € 23,60*
Ähnlich
Osborn
9906030334
ab € 11,76*
Ähnlich
Osborn
9906030340
ab € 13,79*
Ähnlich
Osborn
9906030316
ab € 10,29*
Ähnlich
Osborn
9803630351
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.